{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 32 mm - 32,9 mm | |
Korisna duljina L1 | 160 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 320-160-32A-5D | |
Oznaka proizvođača | DCN 320-160-32A-5D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231710 32 | |
EAN / GTIN | 7291075291582 | |
Broj proizvođača | 3203543 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 32
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
852,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
715,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
izvedba | 5×D | 5×D |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
⌀ drške Ds | 32 mm | 32 mm |
Duljina drške Ls | 60 mm | 60 mm |
Korisna duljina L1 | 160 mm | 165 mm |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |