{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 29 mm - 29,9 mm | |
Korisna duljina L1 | 145 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 290-145-32A-5D | |
oznaka proizvođača | DCN 290-145-32A-5D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla |
231710 29
Kopija |
|
EAN / GTIN |
7291075291551
Kopija |
|
Broj proizvođača |
3203531
Kopija |