{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 23 mm - 23,9 mm | |
Korisna duljina L1 | 115 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 230-115-32A-5D | |
Oznaka proizvođača | DCN 230-115-32A-5D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231710 23 | |
EAN / GTIN | 7291075291285 | |
Broj proizvođača | 3201685 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A, 5×D, veličina: 23
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
601,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
506,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 23 mm - 23,9 mm | 23 mm - 23,99 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
izvedba | 5×D | 5×D |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ drške Ds | 32 mm | 25 mm |
Duljina drške Ls | 60 mm | 56 mm |
Korisna duljina L1 | 115 mm | 120 mm |