{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 12,5 mm - 12,9 mm | |
Korisna duljina L1 | 62 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina drške Ls | 48 mm | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 125-062-16A-5D | |
Oznaka proizvođača | DCN 125-062-16A-5D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231710 12,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291322 | |
Broj proizvođača | 3202284 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 12,5
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
341,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
306,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 |
Duljina drške Ls | 48 mm | 48 mm |
Korisna duljina L1 | 62 mm | 65 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |