{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 1,5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 29 mm - 29,9 mm | |
Korisna duljina L1 | 44 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 290-044-32A-1.5D | |
Oznaka proizvođača | DCN 290-044-32A-1.5D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231702 29 | |
EAN / GTIN | 7291075290684 | |
Broj proizvođača | 3203223 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 29
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
571,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
488,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 29 mm - 29,9 mm | 29 mm - 29,99 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
izvedba | 1,5×D | 1,5×D |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Duljina drške Ls | 60 mm | 60 mm |
Korisna duljina L1 | 44 mm | 45 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |