{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 1,5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Korisna duljina L1 | 32 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 210-032-25A-1.5D | |
Oznaka proizvođača | DCN 210-032-25A-1.5D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231702 21 | |
EAN / GTIN | 7291075290608 | |
Broj proizvođača | 3202611 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 21
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
397,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
345,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 21 mm - 21,9 mm | 21 mm - 21,99 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
⌀ drške Ds | 25 mm | 25 mm |
Duljina drške Ls | 56 mm | 56 mm |
Korisna duljina L1 | 32 mm | 33 mm |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |