{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 1,5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 15 mm - 15,9 mm | |
Korisna duljina L1 | 23 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 150-023-20A-1.5D | |
Oznaka proizvođača | DCN 150-023-20A-1.5D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231702 15 | |
EAN / GTIN | 7291075290516 | |
Broj proizvođača | 3202497 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A 15
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
266,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
258,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
izvedba | 1,5×D | 1,5×D |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ drške Ds | 20 mm | 20 mm |
Duljina drške Ls | 50 mm | 50 mm |
Korisna duljina L1 | 23 mm | 24 mm |