{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 1,5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 28 mm - 28,9 mm | |
Korisna duljina L1 | 42 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 280-042-32A-1.5D | |
Oznaka proizvođača | DCN 280-042-32A-1.5D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231702 28 | |
EAN / GTIN | 7291075290646 | |
Broj proizvođača | 3203132 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A, 1,5×D, veličina: 28
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
521,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
482,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 28 mm - 28,9 mm | 28 mm - 28,99 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ drške Ds | 32 mm | 32 mm |
Duljina drške Ls | 60 mm | 60 mm |
Korisna duljina L1 | 42 mm | 44 mm |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |