{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
izvedba | 1,5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | konkavno; konveksan; Bušenje u paketu; Poprečno bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Korisna duljina L1 | 18 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina drške Ls | 48 mm | |
Iscar – oznaka artikla | DCN 120-018-16A-1.5D | |
Oznaka proizvođača | DCN 120-018-16A-1.5D | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231702 12 | |
EAN / GTIN | 7291075290486 | |
Broj proizvođača | 3202494 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A, 1,5×D, veličina: 12
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
244,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
254,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
292,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 12 mm - 12,4 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse konus |
Korisna duljina L1 | 18 mm | 18,8 mm | 18,8 mm |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |