{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 63 mm | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 170408 | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 4 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 12 | |
maksimalna dubina reza ap maks | 45 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 70 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 1704 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227655 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664579280 | |
Broj proizvođača | THN03952 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MECH17 63/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
844,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
1.020,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
1.235,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 27 | 27 | 27 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 1704 | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s rupom |
⌀ reza DC | 63 | 63 | 63 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 | 90 |
maksimalna dubina reza ap maks | 45 | 55 | 47 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |