{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 50 mm | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 170408 | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 4 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 16 | |
maksimalna dubina reza ap maks | 59 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 78 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 1704 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227655 50/4L | |
EAN / GTIN | 4960664526420 | |
Broj proizvođača | THN03967 |