{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 80 mm | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 170408 | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 6 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 24 | |
maksimalna dubina reza ap maks | 59 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 85 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 1704 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227655 80/6 | |
EAN / GTIN | 4960664579297 | |
Broj proizvođača | THN03954 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MECH17 80/6 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
1.744,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
1.003,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 24 | 12 |
učinkovit broj oštrica Zeff | 6 | 6 |
Primjena glodala | Glodanje uglova | Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping |
Ukupna duljina Lukupno | 85 mm | 50 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 1704 | AP.. 1805.. |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 80 mm | 80 mm |