{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 50 mm | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 170408 | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 4 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 8 | |
maksimalna dubina reza ap maks | 30 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 52 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 1704 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227655 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526413 | |
Broj proizvođača | THN03966 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MECH17 50/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
653,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
1.094,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
1.316,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 8 | 16 | 20 |
⌀ prihvatne rupe | 22 | 22 | 27 |
učinkovit broj oštrica Zeff | 4 | 4 | 4 |
Ukupna duljina Lukupno | 52 | 55 | 80 |
Unutarnje hlađenje | ne | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 1704 | AP.. 1335.. | LO.. 130708 |
⌀ reza DC | 50 | 50 | 50 |