Kutna glodača glava 90° MECH17, s provrtom, ⌀ D / Zeff: 100/6mm

Artikl br.: 227655 100/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / Zeff (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 100 mm
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje ne
ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDMT 170408
učinkovit broj oštrica Zeff 6
Broj izmjenjivih okretnih pločica 24
maksimalna dubina reza ap maks 59 mm
Ukupna duljina Lukupno 85 mm
⌀ prihvatne rupe 40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BD.. 1704
Vijak za izmjenjivu pločicu 229709 (T15; 3,5 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227655 100/6
EAN / GTIN 4960664579303
Broj proizvođača THN03956

Opis

Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine ae pri jednakim dubinama rezanja ap.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Kutna glodača glava 90° MECH17, s provrtom, ⌀ D / Z<sub>eff</sub>: 100/6mm

Kutna glodača glava 90° MECH17, s provrtom, ⌀ D / Zeff: 100/6mm

na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
1.837,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
2.112,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
učinkovit broj oštrica Zeff 6 6
Primjena glodala Glodanje uglova Kutno glodanje
Unutarnje hlađenje ne da
⌀ reza DC 100 mm 100 mm
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj 90 stupanj
maksimalna dubina reza ap maks 59 mm 81 mm
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava Kutna glodača glava

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu