{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 96,4 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 99 mm | |
Interpolacija ap | 3,1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,2 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 386,69 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TP..1003.. | |
Oznaka proizvođača | HM390 FTP D050-6-22-10 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 226486 50/6 | |
EAN / GTIN | 7291075314090 | |
Broj proizvođača | 3106425 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
HELI3MILL kutna glodača glava 50/6 mm
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
623,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
599,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
385,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
386,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
603,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Ukopavanje ;Uranjanje ;Uranjanje | Kutno glodanje | Kutno glodanje ;Cirkularna glodala ;Ramping | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Glodanje uglova | Kutno glodanje |
Ukupna duljina Lukupno | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TP..1003.. | SO.. 0836 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.. 130708 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s rupom |
⌀ reza DC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |