{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ reza DC | 63 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Ukupna duljina Lukupno | 45 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
⌀ D3 | 59 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 122,4 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 125 mm | |
Interpolacija ap | 2,9 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,9 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 515,62 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TP..1003.. | |
Oznaka proizvođača | HM390 FTP D063-6-22-10 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 226486 63/6 | |
EAN / GTIN | 7291075314137 | |
Broj proizvođača | 3107283 |