HELI3MILL kutna glodača glava 40/5 mm

Artikl br.: 226486 40/5
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC / broj oštrica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HELI3MILL
⌀ reza DC 40 mm
Broj oštrica Z 5
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 16 mm
⌀ D3 36 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 76,4 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 79 mm
Interpolacija ap 3,2 mm
Kut uranjanja αmaks 1,6 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 289,98 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TP..1003..
Oznaka proizvođača HM390 FTP D040-5-16-10
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 226486 40/5
EAN / GTIN 7291075314076
Broj proizvođača 3106423

Opis

Izvedba:

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).