Kutna glodača glava 90° MFWN 160/10 mm

Artikl br.: 225615 160/10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Ukopavanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 160 mm
Broj oštrica Z 10
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Ukopavanje; Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
maksimalna dubina reza ap maks 8 mm
Ukupna duljina Lukupno 63 mm
⌀ prihvatne rupe 40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WNMU 0806..
Vijak za izmjenjivu pločicu 229700 (T15; 4,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 225615 160/10
EAN / GTIN 4960664647712
Broj proizvođača THN04704

Opis

Izvedba:

Kutna glodača glavas dvostranim izmjenjivim reznim pločicama.
Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvođenje odvojenih čestica kao i geometrija te kut rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost.
Bez unutarnjeg hlađenja.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Kutna glodača glava 90° MFWN  160/10 mm

Kutna glodača glava 90° MFWN 160/10 mm

na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
1.206,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
1.174,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
1.013,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
932,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 10 10 10 10
⌀ prihvatne rupe 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Primjena glodala Ukopavanje; Glodanje uglova Kutno glodanje Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da da da da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WNMU 0806.. SO.. 1205.. AP.. 1805.. AP.. 16..
⌀ reza DC 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava Kutna glodača glava Kutna glodača glava Kutna glodača glava

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu