Kutna glodača glava 90° MFWN 100/7 mm

Artikl br.: 225615 100/7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Ukopavanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 100 mm
Broj oštrica Z 7
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Ukopavanje; Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
maksimalna dubina reza ap maks 8 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WNMU 0806..
Vijak za izmjenjivu pločicu 229700 (T15; 4,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 225615 100/7
EAN / GTIN 4960664647699
Broj proizvođača THN04702

Opis

Izvedba:

Kutna glodača glavas dvostranim izmjenjivim reznim pločicama.
Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvođenje odvojenih čestica kao i geometrija te kut rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost.

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kutna glodača glava 90° MFWN  100/7 mm

Kutna glodača glava 90° MFWN 100/7 mm

na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
713,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
605,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 7 7
Ukupna duljina Lukupno 50 50
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WNMU 0806.. AP.. 1805..
Izvedba drške s provrtom s provrtom
⌀ reza DC 100 100
Kut rezne oštrice κ 90 90
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava Kutna glodača glava

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu