{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 8 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WNMU 0806.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 225615 80/5 | |
EAN / GTIN | 4960664647682 | |
Broj proizvođača | THN04701 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° MFWN 80/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
615,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
826,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
568,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 5 | 5 |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WNMU 0806.. | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |