{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 63 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 8 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WNMU 0806.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 225615 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664647743 | |
Broj proizvođača | THN04710 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MFWN 63/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
562,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
443,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
506,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Primjena glodala | Ukopavanje; Glodanje uglova | Glodanje uglova | Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WNMU 0806.. | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |