{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 160 mm | |
Broj oštrica Z | 14 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 8 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WNMU 0806.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 225615 160/14 | |
EAN / GTIN | 4960664647781 | |
Broj proizvođača | THN04714 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° MFWN 160/14 mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
1.379,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
1.400,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 14 | 14 |
⌀ prihvatne rupe | 40 | 40 |
Primjena glodala | Ukopavanje ;Glodanje uglova | Kutno glodanje |
Ukupna duljina Lukupno | 63 | 63 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WNMU 0806.. | SO.. 1205.. |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |