{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 63 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Glodanje uglova | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 16.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215715 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197410634 | |
Broj proizvođača | 215715 63/5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° 63/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
443,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
506,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 5 |
Ukupna duljina Lukupno | 40 | 40 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 63 | 63 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |