{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APKT 16..04 PDFR | |
odgovarajući držači | AP..1604 | |
Tip | ALU | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HU7710 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,18 mm | |
Debljina pločica | 5,05 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215724 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197410924 | |
Broj proizvođača | 215724 ALU |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
APKT 16..04 PDFR, HU7710, tip: ALU
na zahtjev
Na zalihi
3.616 dijelovi na zalihi
17,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.456 dijelovi na zalihi
16,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
39,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
533 dijelovi na zalihi
15,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
173 dijelovi na zalihi
30,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7.110 dijelovi na zalihi
17,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APKT 16..04 PDFR | APET 133504 FR | APET 133504 FR | APMT 060204 FR | APMT 060204 FR | APEX 160404 PDFR |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Vrsta | HU7710 | HU7810 | HB7810 | HU7810 | HB7810 | HB7510 |
Tip | ALU | ALU | ALU | ALU | ALU | ALU |
Posmak fz po zubu | 0,18 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,18 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |