Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni

Artikl br.: 219812
Postavite cijenu 10 Piece (5,81 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
218 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 15IP
    Navoji M4
    Duljina D (L) 11 mm
    Stezni moment 5 Nm
    Vrsta proizvoda Vijak za izmjenjivu pločicu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 219812
    EAN / GTIN 4045197300607
    Broj proizvođača 219812

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu