{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 160 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Glodanje uglova | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 16.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215715 160/10 | |
EAN / GTIN | 4045197410696 | |
Broj proizvođača | 215715 160/10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90°, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 160/10mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
932,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
1.174,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
1.013,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Primjena glodala | Glodanje uglova | Kutno glodanje | Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 16.. | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
⌀ reza DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |