{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APFT 160408 PDTR | |
Tip | ST1400 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7720 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,14 mm | |
Debljina pločica | 4,76 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215744 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197411020 | |
Broj proizvođača | 215744 ST1400 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
APFT 160408 PDTR ST1400
na zahtjev
Na zalihi
46.120 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
12,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.069 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
17,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
14,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,8 | 0,8 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APFT 160408 PDTR | APMX 16..08 TR |
Rezni materijal | HM | HM |
Vrsta | HB7720 | HB7515 |
Tip | ST1400 | ST1400 |
Posmak fz po zubu | 0,14 | 0,14 |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |