Glodača glava za skošenja 45 stupanj

Artikl br.: 215700 45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kut γ (stupanj) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 1604..
    Kut γ 45 stupanj
    Izvedba drške s provrtom
    Unutarnje hlađenje da
    Izmjena alata PowerCard
    učinkovit broj oštrica Zeff 3
    Broj izmjenjivih okretnih pločica 6
    Ukupna duljina Lukupno 50 mm
    Najmanji ⌀ D 35 mm
    najveći ⌀ d1 77,8 mm
    izvediva širina skošenja b 21,4 mm
    izvediva dubina skošenja l 30 mm
    izvediva visina skošenja h 21,4 mm
    ⌀ prihvatne rupe 27 mm
    Posmak zuba pri hmax 0,14 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219811 (15IP; 5,0 Nm)
    Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 215700 45
    EAN / GTIN 4045197410528
    Broj proizvođača 215700 45

    Opis

    Napomena:

    • Preporučene izmjenjive rezne pločice za skošenja: Br. 215720, 215724, 215728, 215744, 215758.
    • Korištenjem drugih izmjenjivih reznih pločica mogu proizaći ograničenja u izdržljivosti i kvaliteti površine.
    • GARANT momentni odvijač TQ br. 211750 vel. 5,0 koristiti s oštricom br. 674252 vel. 15IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu