Glodača glava za skošenja 15 stupanj

Artikl br.: 215700 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 1604..
Kut γ 15 stupanj
Izvedba drške s provrtom
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
učinkovit broj oštrica Zeff 3
Broj izmjenjivih okretnih pločica 6
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
Najmanji ⌀ D 35,4 mm
najveći ⌀ d1 94 mm
izvediva širina skošenja b 29,5 mm
izvediva dubina skošenja l 30 mm
izvediva visina skošenja h 8 mm
⌀ prihvatne rupe 27 mm
Posmak zuba pri hmax 0,4 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215700 15
EAN / GTIN 4045197410504

Opis

Napomena:

  • Preporučene izmjenjive rezne pločice za skošenja: Br. 215720, 215724, 215728, 215744, 215758.
  • Korištenjem drugih izmjenjivih reznih pločica mogu proizaći ograničenja u izdržljivosti i kvaliteti površine.
  • GARANT momentni odvijač TQ br. 211750 vel. 5,0 koristiti s oštricom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    kut γ (stupanj) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu