Glodača glava za skošenja 50 stupanj

Artikl br.: 215700 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kut γ (stupanj) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 1604..
    Kut γ 50 stupanj
    Izvedba drške s provrtom
    Unutarnje hlađenje da
    Izmjena alata PowerCard
    učinkovit broj oštrica Zeff 3
    Broj izmjenjivih okretnih pločica 6
    Ukupna duljina Lukupno 50 mm
    Najmanji ⌀ D 35 mm
    najveći ⌀ d1 73 mm
    izvediva širina skošenja b 18 mm
    izvediva dubina skošenja l 30 mm
    izvediva visina skošenja h 23 mm
    ⌀ prihvatne rupe 27 mm
    Posmak zuba pri hmax 0,13 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219811 (15IP; 5,0 Nm)
    Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 215700 50
    EAN / GTIN 4045197708168
    Broj proizvođača 215700 50

    Opis

    Napomena:

    • Preporučene izmjenjive rezne pločice za skošenja: Br. 215720, 215724, 215728, 215744, 215758.
    • Korištenjem drugih izmjenjivih reznih pločica mogu proizaći ograničenja u izdržljivosti i kvaliteti površine.
    • GARANT momentni odvijač TQ br. 211750 vel. 5,0 koristiti s oštricom br. 674252 vel. 15IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu