Glodača glava za skošenja 40 stupanj

Artikl br.: 215700 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kut γ (stupanj) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 1604..
Kut γ 40 stupanj
Izvedba drške s provrtom
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
učinkovit broj oštrica Zeff 3
Broj izmjenjivih okretnih pločica 6
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
Najmanji ⌀ D 35 mm
najveći ⌀ d1 84 mm
izvediva širina skošenja b 24,5 mm
izvediva dubina skošenja l 30 mm
izvediva visina skošenja h 19 mm
⌀ prihvatne rupe 27 mm
Posmak zuba pri hmax 0,16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215700 40
EAN / GTIN 4045197658173
Broj proizvođača 215700 40

Opis

Napomena:

  • Preporučene izmjenjive rezne pločice za skošenja: Br. 215720, 215724, 215728, 215744, 215758.
  • Korištenjem drugih izmjenjivih reznih pločica mogu proizaći ograničenja u izdržljivosti i kvaliteti površine.
  • GARANT momentni odvijač TQ br. 211750 vel. 5,0 koristiti s oštricom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu