{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D3 | 23 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna dubina reza ap max kod LD geometrije | 3,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 63 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,92 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 22,4 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 10 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 222060 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664712526 | |
Broj proizvođača | THN07557 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 40/4mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
409,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
363,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
358,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
340,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
378,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prihvatni navoj M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | 42 mm | 43 mm | 47 mm | 47 mm |
Izvedba drške | s navojem | s navojem | s navojem | s navojem | s navojem |
⌀ reza DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 23 mm | 24 mm | 25,6 mm | 28 mm | 30 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |