{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 28 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna dubina reza ap max kod LD geometrije | 3,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | |
Prihvatni navoj M | M12 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 39 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 54 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,98 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 10,4 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 10 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 222060 28/2 | |
EAN / GTIN | 4960664712465 | |
Broj proizvođača | THN07551 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 28/2mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
275,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
225,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | XDM.090416 |
Izvedba drške | s navojem | s navojem |
⌀ D3 | 11 mm | 16 mm |
Kut uranjanja αmaks | 1,98 stupanj | 2,56 stupanj |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |