{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D3 | 15 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna dubina reza ap max kod LD geometrije | 3,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 47 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,43 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 14,4 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 10 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 222060 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664712489 | |
Broj proizvođača | THN07553 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 32/3mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
296,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
326,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
269,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
308,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | Cirkularna glodala; Ukopavanje; Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | 42 mm | 47 mm | 47 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 15 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Kut uranjanja αmaks | 1,43 stupanj | 1,11 stupanj | 1,97 stupanj | 1,76 stupanj |