{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 35 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping; Plungen | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D3 | 28 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 63 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,65 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 26,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOGU 0303.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221960 35/6 | |
EAN / GTIN | 2050001929952 | |
Broj proizvođača | TX781474 |