{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping; Plungen | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | |
Prihvatni navoj M | M12 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 43 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,05 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 16,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOGU 0303.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221960 25/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741113 | |
Broj proizvođača | THN07516 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake MFH mini 25/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
356,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
312,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 5 |
Primjena glodala | Cirkularna glodala ;Ramping ;Plungen | Uranjanje ;Cirkularna glodala ;Uranjanje |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOGU 0303.. | CPHX 0602.. |
Izvedba drške | s navojem | s navojem |
⌀ reza DC | 25 | 25 |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
maksimalna dubina reza ap maks | 1 | 2,5 |