{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping; Plungen | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D3 | 25 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 57 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,74 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 23,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOGU 0303.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221960 32/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741144 | |
Broj proizvođača | THN07522 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake MFH mini 32/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
334,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
330,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 5 |
Primjena glodala | Cirkularna glodala ;Ramping ;Plungen | Uranjanje ;Cirkularno glodalo ;Ukopavanje |
Izvedba drške | s navojem | s navojem |
⌀ reza DC | 32 | 32 |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 | 62 |
Kut uranjanja αmaks | 0,74 | 0,82 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |