{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping; Plungen | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D3 | 13 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 30 mm | |
Prihvatni navoj M | M10 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 33 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,52 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 11,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOGU 0303.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221960 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664741069 | |
Broj proizvođača | THN07506 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake MFH mini 20/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
257,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
236,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
Izvedba drške | s navojem | s navojem |
⌀ reza DC | 20 | 20 |
⌀ D3 | 13 | 14 |
Kut uranjanja αmaks | 1,52 | 1,62 |