Glodača glava za velike posmake MFH mini, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 25/4mm

Artikl br.: 221960 25/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Ramping; Plungen
  • Strategija rezanja: HPC
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 25 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške s navojem
Primjena glodala Cirkularna glodala; Ramping; Plungen
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje da
⌀ D3 18 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1 mm
Ukupna duljina Lukupno 35 mm
Prihvatni navoj M M12
Interpolacija ⌀ Dmin 43 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 48 mm
Kut uranjanja αmaks 1,05 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 16,3 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice LOGU 0303..
Vijak za izmjenjivu pločicu 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221960 25/4
EAN / GTIN 4960664741106
Broj proizvođača THN07514

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Glodača glava za velike posmake MFH mini, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 25/4mm

Glodača glava za velike posmake MFH mini, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 25/4mm

na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
328,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
290,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
297,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 4 4 4
Primjena glodala Cirkularna glodala; Ramping; Plungen Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje
Ukupna duljina Lukupno 35 mm 36 mm 35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice LOGU 0303.. XOM.060310 ANGX10T308ZE.R
Izvedba drške s navojem s navojem s navojem
⌀ reza DC 25 mm 25 mm 25 mm
Strategija rezanja HPC HPC HPC

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu