{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 36 mm | |
Prihvatni navoj M | M12 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 42 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Interpolacija ap | 0,3 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,51 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 15,13 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOM.060310 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212804 25/4 | |
EAN / GTIN | 4062406074784 | |
Broj proizvođača | 212804 25/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom 25/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
290,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
297,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 |
Primjena glodala | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Ukopavanje | Uranjanje ;Cirkularno glodalo ;Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 36 | 35 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
⌀ D3 | 17 | 19 |
Kut uranjanja αmaks | 1,51 | 1,15 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |