{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XOMT060310ZZER | |
Tip | UNI | |
Vrsta | HB415 | |
Rezni materijal | HM | |
preporučena dubina reza ap maks. | 1 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm | |
Programirani radijus pri ap maks | 2 mm | |
Debljina pločica S | 3.18 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Kutni radijus | 1 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 212854 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197943101 | |
Broj proizvođača | 212854 UNI |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
XOMT060310ZZER, HB415, tip: UNI
na zahtjev
Na zalihi
815 dijelovi na zalihi
17,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
431 dijelovi na zalihi
23,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 3 | 6 |
Kutni radijus | 1 mm | 1 mm |
Debljina pločica S | 3.18 mm | 6.35 mm |
Rezni materijal | HM | HM |
Vrsta | HB415 | HBM20 |
Tip | UNI | UNI |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |