Glodača glava za velike posmake MFH mini, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 40/5mm

Artikl br.: 221960 40/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Ramping; Plungen
  • Strategija rezanja: HPC
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 40 mm
Broj oštrica Z 5
Izvedba drške s navojem
Primjena glodala Cirkularna glodala; Ramping; Plungen
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje da
⌀ D3 33 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
Prihvatni navoj M M16
Interpolacija ⌀ Dmin 73 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 78 mm
Kut uranjanja αmaks 0,55 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 31,3 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice LOGU 0303..
Vijak za izmjenjivu pločicu 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221960 40/5
EAN / GTIN 2050002058743
Broj proizvođača TX782234

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu