{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 8IP | |
Navoji | M3 | |
Duljina D (L) | 6,5 mm | |
Stezni moment | 1,2 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 229713 | |
EAN / GTIN | 4960664649013 | |
Broj proizvođača | TPC01895 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Stezni vijak
na zahtjev
Na zalihi
851 dijelovi na zalihi
4,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
884 dijelovi na zalihi
6,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
122 dijelovi na zalihi
14,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | 8IP | 6IP | 8IP |
Stezni moment | 1,2 Nm | 1,2 Nm | 1,2 Nm |
Navoji | M3 | M3 | M3 |
Duljina D (L) | 6,5 mm | 4 mm | 7,8 mm |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak |