Pločasto glodalo s vijencem širina ap 4 mm 80 mm

Artikl br.: 218560 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 80 mm
    učinkovit broj oštrica Zeff 5
    Broj izmjenjivih okretnih pločica 10
    Izvedba drške s rupom
    Unutarnje hlađenje ne
    Izmjena alata PowerCard
    maksimalna dubina reza ap maks 20 mm
    Vijenac ⌀ d1 40 mm
    Duljina vijenca L1 15 mm
    Ukupna duljina Lukupno 50 mm
    ⌀ prihvatne rupe 22 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SN.. 1102
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SN.. 1102
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219948 (IP9; 2,0 Nm)
    Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 218560 80
    EAN / GTIN 4045197462398
    Broj proizvođača 218560 80

    Opis

    Izvedba:

    Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

    Upotreba:

    Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

    Zamjenski dio:

    Br. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

    Napomena:

    GARANT momentni odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 s oštricom br. 674252 vel. IP9.
    Može se nabaviti pločasto glodalo do ⌀ D = 200 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu