SNHX 1102 neutralna, tip: ST900

Artikl br.: 218571 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
259 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNHX 1102
Tip ST900
Vrsta HB7525
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,08 mm
Debljina pločica 2,3 mm
za širinu proreza ap 4 mm
Širina skošenog ruba 0,15 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 2,38 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218571 ST900
EAN / GTIN 4045197655998
Broj proizvođača 218571 ST900

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
170
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu