{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNHX 1102 | |
Tip | ALU | |
Vrsta | HU7710 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,1 mm | |
Debljina pločica | 2,3 mm | |
za širinu proreza ap | 4 mm | |
Širina skošenog ruba | 0,1 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Debljina pločica | 2,38 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 218571 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197655981 | |
Broj proizvođača | 218571 ALU |