{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 50 mm | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 2 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 4 | |
Oblik drške | s rupom | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalna dubina reza ap maks | 8,5 mm | |
Vijenac ⌀ d1 | 32 mm | |
Duljina vijenca L1 | 15 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SNHX | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SN.. 1102 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219948 (IP9; 2,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |
Broj artikla |
218560 50
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4045197462367
Kopija |
|
Broj proizvođača |
218560 50
Kopija |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |