{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 63 mm | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 4 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 8 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalna dubina reza ap maks | 10,5 mm | |
Vijenac ⌀ d1 | 40 mm | |
Duljina vijenca L1 | 15 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SNHX | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SN.. 1102 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219948 (IP9; 2,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |
Broj artikla | 218560 63 | |
EAN / GTIN | 4045197462381 | |
Broj proizvođača | 218560 63 |