SNHX 1102 lijeva UNI

Artikl br.: 218573 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    25,38 € / Piece
  • od 10 Piece
    21,15 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
896 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNHX 1102
    Tip UNI
    Vrsta HB7835
    Rezni materijal HM
    Debljina pločica 2,3 mm
    za širinu proreza ap 4 mm
    Širina skošenog ruba 0,25 mm
    Broj zamjena/oštrica 4
    Debljina pločica 2,38 mm
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 218573 UNI
    EAN / GTIN 4062406524609
    Broj proizvođača 218573 UNI

    Tablica aplikacija

    Čelik < 750 N/mm²
    P
    180
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    170
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.
    Da bi se obradilo ravno dno utora lijeva i desna pločica mora biti postavljena na nosać. Strana okrenuta od drške je opremljena s lijevim pločicama.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu