{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 63 mm | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 4 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 8 | |
Širina ap | 4 mm | |
Izvedba drške | s navojem | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalna dubina reza ap maks | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SNHX | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SN.. 1102 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219948 (IP9; 2,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |
Broj artikla | 218540 63 | |
EAN / GTIN | 4045197849502 | |
Broj proizvođača | 218540 63 |